Kombitang DIN ISO 5746
Kombitang ZEBRA DIN ISO 5746
ZEBRA-ERGO KOMBITANG 180MM
ZEBRA
Varenr.
071401 555
EAN 4050642466500
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Ekstra lange klinger er også velegnet til tykkere kabler
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for behageligt arbejde og optimal kraftoverførsel
- Induktionshærdede præcisionsklinger
- Brænderport til gribning af runde materialer
- Overflade: Helt slebet og forkromet
- Led: Overlappende led
Længde (L) | 180 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 3,4 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,2 mm |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 12 mm |
Overflade | Krom |
Længde i tommer (L) | 7 tommer |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 16 mm² |
ISO | 5746 |